Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN PP. STAPELBARER KRUG MIT DECKEL 1,8 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN PP. STAPELBARER KRUG MIT DECKEL 1,8 L
ARAVEN PP. STAPELBARER KRUG MIT DECKEL 1,8 L
Artikel-Nr.:
     2813-451-600
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     11403
EAN/GTIN:
     8411777114036
ARAVEN PP. STAPELBARER KRUG MIT DECKEL 1,8 L

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
16.70 cm
Breite:
11.90 cm
Höhe:
23.20 cm
Gewicht:
0.28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.