Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Putzeimer 12L GREEN LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Putzeimer 12L GREEN LINE
ARAVEN Putzeimer 12L GREEN LINE
Artikel-Nr.:
     2813-451-606
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     14661
EAN/GTIN:
     8411777146617
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
haushaltseimer 12l
ARAVEN Putzeimer 12L GREEN LINE

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
29.00 cm
Höhe:
29.00 cm
Gewicht:
0.67 kg
Weitere Suchbegriffe: haushaltseimer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 8,827*
€ 12,307*
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 21,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,307*
€ 14,645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,717*
€ 13,943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,127*
€ 13,241
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,827*
€ 10,504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,842* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.