Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN PC. STAPELBARER KRUG MIT DECKEL 1,4 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN PC. STAPELBARER KRUG MIT DECKEL 1,4 L
ARAVEN PC. STAPELBARER KRUG MIT DECKEL 1,4 L
Artikel-Nr.:
     2813-451-616
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     31402
EAN/GTIN:
     8411777314023
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
ARAVEN PC. STAPELBARER KRUG MIT DECKEL 1,4 L

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
16.70 cm
Breite:
11.90 cm
Höhe:
18.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Krüge, glaskrug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 16,32*
2 Tage
21
1
€ 5,90*
ab € 12,81*
€ 17,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.