Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Butterplatte, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 30308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Butterplatte, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 30308
Seltmann Butterplatte, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 30308
Artikel-Nr.:
     2813-452-6203
Herst.-Nr.:
     001.294842
EAN/GTIN:
     4003106008662
Seltmann Butterplatte, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 30308 Streublume


Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
12.50 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,54*
€ 18,25*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,95*
€ 18,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.