Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teekanne 1 0,50 l, Form: Blues, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teekanne 1 0,50 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Teekanne 1 0,50 l, Form: Blues, weiss
Artikel-Nr.:
     2813-452-7688
Herst.-Nr.:
     001.756424
EAN/GTIN:
     4052212105932
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne
Seltmann Teekanne 1 0,50 l, Form: Blues, weiss

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
20.50 cm
Breite:
11.60 cm
Höhe:
11.40 cm
Gewicht:
0.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.52 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,74*
€ 34,81*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 45,11*
€ 57,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 69,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.