Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Suppentasse 0,27 l, Form: Blues, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,27 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,27 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,27 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,27 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,27 l, Form: Blues, weiss
Artikel-Nr.:
     2813-452-7713
Herst.-Nr.:
     001.756746
EAN/GTIN:
     4052212108193
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,27 l, Form: Blues, weiss

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
14.30 cm
Breite:
9.80 cm
Höhe:
5.60 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,587*
€ 14,027*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 67,09002*
€ 86,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,027*
€ 16,692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,577*
€ 16,157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,137*
€ 15,633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,587*
€ 12,599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,162* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.