Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Foodbowl 25 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Foodbowl 25 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Seltmann Foodbowl 25 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Seltmann Foodbowl 25 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau
Artikel-Nr.:
     2813-452-7720
Herst.-Nr.:
     001.757095
EAN/GTIN:
     4052212108865
Suchbegriffe:
Eintopfschale
Suppen-Schale
Suppen-Schüssel
Suppenschale
Seltmann Foodbowl 25 cm, Form: Blues, Dekor: 57718 Perlgrau

Weitere Informationen:
Länge:
25.50 cm
Höhe:
6.90 cm
Gewicht:
0.86 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
2.35 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,883*
€ 29,353*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 46,24*
€ 59,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,353*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,933*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,093*
€ 32,241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,693*
€ 31,765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,883*
€ 26,041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,706* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.