Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, weiss
Artikel-Nr.:
     2813-452-7749
Herst.-Nr.:
     001.756610
EAN/GTIN:
     4052212106885
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, weiss

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
18.70 cm
Breite:
10.20 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.44 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 19,45*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,33*
€ 19,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.