Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Foodbowl 17,5 cm, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Foodbowl 17,5 cm, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige
Seltmann Foodbowl 17,5 cm, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige
Artikel-Nr.:
     2813-452-7758
Herst.-Nr.:
     001.757098
EAN/GTIN:
     4052212108896
Suchbegriffe:
Eintopfschale
Suppen-Schale
Suppen-Schüssel
Suppenschale
Seltmann Foodbowl 17,5 cm, Form: Blues, Dekor: 57719 Sandbeige

Weitere Informationen:
Länge:
17.70 cm
Höhe:
8.80 cm
Gewicht:
0.48 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppenschüssel, eintopfschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,109*
€ 21,679*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 33,88*
€ 44,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,679*
€ 25,798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,599*
€ 24,513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,849*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,709*
€ 23,454
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,109*
€ 19,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 43,358* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.