Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Zuckerdose 0,27 l, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Zuckerdose 0,27 l, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün
Seltmann Zuckerdose 0,27 l, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün
Artikel-Nr.:
     2813-452-7806
Herst.-Nr.:
     001.756699
EAN/GTIN:
     4052212107776
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose
Seltmann Zuckerdose 0,27 l, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün

Weitere Informationen:
Länge:
10.00 cm
Höhe:
9.90 cm
Gewicht:
0.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,83*
€ 29,74*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,49*
€ 30,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.