Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teekanne 1 0,50 l, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teekanne 1 0,50 l, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün
Seltmann Teekanne 1 0,50 l, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün
Artikel-Nr.:
     2813-452-7816
Herst.-Nr.:
     001.756697
EAN/GTIN:
     4052212107752
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne
Seltmann Teekanne 1 0,50 l, Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün

Weitere Informationen:
Länge:
20.50 cm
Breite:
11.60 cm
Höhe:
11.40 cm
Gewicht:
0.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.52 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,00*
€ 52,75*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 72,43*
€ 89,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 105,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.