Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Unterteil zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Unterteil zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Seltmann Unterteil zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Seltmann Unterteil zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Seltmann Unterteil zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Seltmann Unterteil zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Artikel-Nr.:
     2813-452-7855
Herst.-Nr.:
     001.756607
EAN/GTIN:
     4052212106854
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne
Seltmann Unterteil zur Teekanne 1, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau

Weitere Informationen:
Länge:
20.50 cm
Breite:
11.60 cm
Höhe:
7.90 cm
Gewicht:
0.36 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.52 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,23*
€ 38,43*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,17*
€ 39,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.