Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Eierbecher mit Ablage (glatt), Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Eierbecher mit Ablage (glatt), Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün
Seltmann Eierbecher mit Ablage (glatt), Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün
Artikel-Nr.:
     2813-452-7885
Herst.-Nr.:
     001.756710
EAN/GTIN:
     4052212107882
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher
Seltmann Eierbecher mit Ablage (glatt), Form: Blues, Dekor: 57720 Salbeigrün

Weitere Informationen:
Länge:
12.50 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 10,32*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 50,29002*
€ 63,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.