Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau
Artikel-Nr.:
     2813-452-7900
Herst.-Nr.:
     001.756613
EAN/GTIN:
     4052212106915
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, Dekor: 57717 Arktisblau

Weitere Informationen:
Länge:
18.70 cm
Breite:
10.20 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.44 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 32,98*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,77*
€ 33,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.