Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, weiss, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, weiss, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-7978
Herst.-Nr.:
     001.743403
EAN/GTIN:
     4052212073118
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Seltmann Teller tief 23 cm, rund, Form: Community, weiss, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
23.10 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.52 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,413*
€ 14,833*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 72,50004*
€ 87,35004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,833*
€ 17,651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,333*
€ 17,056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,863*
€ 16,497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,413*
€ 13,581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 88,998* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.