Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor:
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor:
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor:
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor:
Artikel-Nr.:
     2813-452-799
Herst.-Nr.:
     001.298205
EAN/GTIN:
     4003106349291
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
11.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.20 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,92*
€ 17,02*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,28*
€ 17,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.