Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Stövchen 1069 klein, rund, Form: Community, weiss, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Stövchen 1069 klein, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Stövchen 1069 klein, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Stövchen 1069 klein, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Stövchen 1069 klein, rund, Form: Community, weiss, hohe
Seltmann Stövchen 1069 klein, rund, Form: Community, weiss, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-8014
Herst.-Nr.:
     001.743435
EAN/GTIN:
     4052212079516
Suchbegriffe:
Kerzen-Rechaud
Speisewärmer
Stövchen
Teelicht-Rechaud
Seltmann Stövchen 1069 klein, rund, Form: Community, weiss, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
10.70 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kerzen rechaud
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 19,34*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,01*
€ 19,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.