Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Vase, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Vase, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume, hohe
Seltmann Vase, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-8068
Herst.-Nr.:
     001.744152
EAN/GTIN:
     4052212075549
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase porzellan
Seltmann Vase, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
6.70 cm
Höhe:
10.30 cm
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,64*
€ 22,05*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 23,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.