Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume, hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume, hohe
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume, hohe
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume, hohe
Artikel-Nr.:
     2813-452-8531
Herst.-Nr.:
     001.744142
EAN/GTIN:
     4052212075440
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, Dekor: 57391 Streublume, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
11.30 cm
Breite:
7.20 cm
Höhe:
7.30 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.15 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,94*
€ 16,99*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,30*
€ 17,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.