Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Unterteil zur Terrine 12 Personen, Form: Marieluise, Glasur:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Unterteil zur Terrine 12 Personen, Form: Marieluise, Glasur:
Seltmann Unterteil zur Terrine 12 Personen, Form: Marieluise, Glasur:
Seltmann Unterteil zur Terrine 12 Personen, Form: Marieluise, Glasur:
Seltmann Unterteil zur Terrine 12 Personen, Form: Marieluise, Glasur:
Artikel-Nr.:
     2813-452-861
Herst.-Nr.:
     001.292841
EAN/GTIN:
     4003106349789
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrine
Seltmann Unterteil zur Terrine 12 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
28.50 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
13.50 cm
Gewicht:
1.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
3.15 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,13*
€ 77,89*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 64,02*
€ 80,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.