Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, Dekor: 57393 Pinselband 4,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, Dekor: 57393 Pinselband 4,
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, Dekor: 57393 Pinselband 4,
Artikel-Nr.:
     2813-452-8710
Herst.-Nr.:
     001.743954
EAN/GTIN:
     4052212076263
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, Dekor: 57393 Pinselband 4, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Länge:
11.30 cm
Breite:
7.20 cm
Höhe:
7.30 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.15 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,79*
€ 27,52*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,39*
€ 28,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.