Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband ocker,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband ocker,
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband ocker,
Artikel-Nr.:
     2813-452-9115
Herst.-Nr.:
     001.744347
EAN/GTIN:
     4052212075853
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Seltmann Gießer 1 0,15 l, rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband ocker, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Länge:
11.30 cm
Breite:
7.20 cm
Höhe:
7.30 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.15 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 21,43*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,71*
€ 22,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.