Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Salats rund 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Salats rund 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband
Seltmann Salats rund 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband
Seltmann Salats rund 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband
Artikel-Nr.:
     2813-452-9364
Herst.-Nr.:
     001.744327
EAN/GTIN:
     4052212075655
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale
Seltmann Salats rund 13,5 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband ocker, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Länge:
13.80 cm
Höhe:
4.20 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.40 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,977*
€ 17,517*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 42,29*
€ 54,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,517*
€ 20,845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,667*
€ 19,834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,997*
€ 19,036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,807*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,977*
€ 15,443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 70,068* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.