Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teeobertasse 0,28 l, rund, Form: Life, Dekor: 25677 Fashion glamorous


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teeobertasse 0,28 l, rund, Form: Life, Dekor: 25677 Fashion glamorous
Seltmann Teeobertasse 0,28 l, rund, Form: Life, Dekor: 25677 Fashion glamorous
Artikel-Nr.:
     2813-452-9568
Herst.-Nr.:
     001.745778
EAN/GTIN:
     4052212080307
Suchbegriffe:
Tee-Häuferl
Tee-Obere
Tee-Obertasse
Tee-Tasse
Seltmann Teeobertasse 0,28 l, rund, Form: Life, Dekor: 25677 Fashion glamorous black, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Länge:
14 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,457*
€ 17,387*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 62,66004*
€ 79,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,387*
€ 20,691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,677*
€ 19,846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,417*
€ 19,536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,457*
€ 16,014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 104,322* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.