Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teekanne 1 0,55 l, rund, Form: Community, Dekor: 57388 Streublume rote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teekanne 1 0,55 l, rund, Form: Community, Dekor: 57388 Streublume rote
Seltmann Teekanne 1 0,55 l, rund, Form: Community, Dekor: 57388 Streublume rote
Artikel-Nr.:
     2813-452-9713
Herst.-Nr.:
     001.744218
EAN/GTIN:
     4052212074153
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
teekanne
Seltmann Teekanne 1 0,55 l, rund, Form: Community, Dekor: 57388 Streublume rote Linie, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
18.40 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
12.30 cm
Gewicht:
0.39 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,365*
€ 51,835*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 71,22*
€ 92,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,835*
€ 61,684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,835*
€ 59,304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,835*
€ 58,114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,605*
€ 56,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,365*
€ 46,844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 103,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.