Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Salats rund 12 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Salats rund 12 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume
Seltmann Salats rund 12 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume
Seltmann Salats rund 12 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume
Artikel-Nr.:
     2813-452-9726
Herst.-Nr.:
     001.744285
EAN/GTIN:
     4052212074825
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale
Seltmann Salats rund 12 cm, rund, Form: Community, Dekor: 57390 Streublume blaue Linie, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
12.30 cm
Höhe:
4.30 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.33 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,925*
€ 12,105*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,03*
€ 37,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,105*
€ 14,405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,755*
€ 13,988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,265*
€ 13,405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,895*
€ 12,965
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,925*
€ 10,621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 48,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.