Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Coupteller flach 30 cm M5380, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Coupteller flach 30 cm M5380, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor:
Seltmann Coupteller flach 30 cm M5380, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor:
Artikel-Nr.:
     2813-452-9996
Herst.-Nr.:
     001.749586
EAN/GTIN:
     4052212085791
Suchbegriffe:
Coupteller
coupteller seltmann
coupteller
Seltmann Coupteller flach 30 cm M5380, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor: 57516 Growth, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
30.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
1.02 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,679*
€ 30,559*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,91002*
€ 158,66004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,559*
€ 36,365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,959*
€ 35,651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,649*
€ 35,282
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,679*
€ 29,368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 183,354* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.