Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Sonate, Dekor: 34032 Nostalgie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Sonate, Dekor: 34032 Nostalgie
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Sonate, Dekor: 34032 Nostalgie
Artikel-Nr.:
     2813-453-3132
Herst.-Nr.:
     001.218632
EAN/GTIN:
     4003106632959
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Sonate, Dekor: 34032 Nostalgie


Weitere Informationen:
Länge:
11.10 cm
Breite:
7.70 cm
Höhe:
8.10 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 20,55*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,08*
€ 21,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.