Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Suppentasse 0,35 l, Form: Vitalis, Dekor: 34927 grünes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,35 l, Form: Vitalis, Dekor: 34927 grünes Band
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,35 l, Form: Vitalis, Dekor: 34927 grünes Band
Artikel-Nr.:
     2813-453-4852
Herst.-Nr.:
     001.680937
EAN/GTIN:
     4003106892223
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Seltmann Obere zur Suppentasse 0,35 l, Form: Vitalis, Dekor: 34927 grünes Band


Weitere Informationen:
Länge:
10.00 cm
Breite:
10.70 cm
Höhe:
6.20 cm
Gewicht:
0.33 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,059*
€ 22,979*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 87,50004*
€ 108,23004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,979*
€ 27,345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,139*
€ 26,345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,969*
€ 26,143
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,059*
€ 21,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 137,874* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.