Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Salats rund 15 cm, Form: Laguna, Dekor: 33374 Blaue Möwen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Salats rund 15 cm, Form: Laguna, Dekor: 33374 Blaue Möwen
Seltmann Salats rund 15 cm, Form: Laguna, Dekor: 33374 Blaue Möwen
Seltmann Salats rund 15 cm, Form: Laguna, Dekor: 33374 Blaue Möwen
Artikel-Nr.:
     2813-453-630
Herst.-Nr.:
     001.701325
EAN/GTIN:
     4003106919395
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale
Seltmann Salats rund 15 cm, Form: Laguna, Dekor: 33374 Blaue Möwen


Weitere Informationen:
Länge:
14.90 cm
Breite:
15.10 cm
Höhe:
4.60 cm
Gewicht:
0.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.26 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,241*
€ 13,751*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 32,31*
€ 42,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,751*
€ 16,364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,221*
€ 15,733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,811*
€ 15,245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,461*
€ 14,829
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,241*
€ 12,187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 55,004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.