Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Salatschale 19 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Salatschale 19 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Salatschale 19 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Salatschale 19 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Salatschale 19 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007
Artikel-Nr.:
     2813-453-6531
Herst.-Nr.:
     001.215798
EAN/GTIN:
     4003106665063
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen
Seltmann Salatschale 19 cm, Form: Rondo, Dekor: 00007


Weitere Informationen:
Länge:
19.00 cm
Breite:
19.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 8,77*
17 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,83*
€ 9,03*
1
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 10,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.