Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Vase, Form: Rondo, Dekor: 00007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Vase, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Vase, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Vase, Form: Rondo, Dekor: 00007
Seltmann Vase, Form: Rondo, Dekor: 00007
Artikel-Nr.:
     2813-453-6549
Herst.-Nr.:
     001.217296
EAN/GTIN:
     4003106665049
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase
Seltmann Vase, Form: Rondo, Dekor: 00007


Weitere Informationen:
Länge:
7.00 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
10.50 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 19,83*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,55*
€ 20,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.