Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Speiseteller 28 cm, Form: Trio, Dekor: 00007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Speiseteller 28 cm, Form: Trio, Dekor: 00007
Seltmann Speiseteller 28 cm, Form: Trio, Dekor: 00007
Seltmann Speiseteller 28 cm, Form: Trio, Dekor: 00007
Seltmann Speiseteller 28 cm, Form: Trio, Dekor: 00007
Artikel-Nr.:
     2813-453-6572
Herst.-Nr.:
     001.686268
EAN/GTIN:
     4003106632775
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller seltmann
Seltmann Speiseteller 28 cm, Form: Trio, Dekor: 00007


Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.69 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller, essteller 28 cm durchmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 12,39*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,66*
€ 12,73*
1
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 14,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 74,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.