Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Setplatte 44 cm, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57125 caramel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Setplatte 44 cm, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57125 caramel
Seltmann Setplatte 44 cm, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57125 caramel
Seltmann Setplatte 44 cm, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57125 caramel
Seltmann Setplatte 44 cm, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57125 caramel
Artikel-Nr.:
     2813-453-6985
Herst.-Nr.:
     001.736384
EAN/GTIN:
     4052212049762
Seltmann Setplatte 44 cm, Form: Coup F.Dining, Dekor: 57125 caramel


Weitere Informationen:
Länge:
44.40 cm
Breite:
14.30 cm
Höhe:
2.20 cm
Gewicht:
0.61 kg
Form:
COUP
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,82*
€ 85,14*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 113,95*
€ 141,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 170,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.