Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Coupteller flach 16,5 cm M5380, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Coupteller flach 16,5 cm M5380, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor:
Seltmann Coupteller flach 16,5 cm M5380, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor:
Artikel-Nr.:
     2813-453-7437
Herst.-Nr.:
     001.749691
EAN/GTIN:
     4052212086453
Suchbegriffe:
Coupteller
coupteller seltmann
coupteller
Seltmann Coupteller flach 16,5 cm M5380, rund, Form: Coup Fine Dining, Dekor: 57515 Blue Sea, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
16.40 cm
Höhe:
1.90 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,771*
€ 11,661*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 54,15*
€ 68,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,661*
€ 13,877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,061*
€ 13,163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,651*
€ 12,675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,771*
€ 10,437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,966* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.