Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertschale 12 cm. Serie: Vitalis. Farbe: braun. Dekor: 57083. Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertschale 12 cm. Serie: Vitalis. Farbe: braun. Dekor: 57083. Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-453-7470
Herst.-Nr.:
     001.733876
EAN/GTIN:
     4052212114330
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Dessertschale 12 cm. Serie: Vitalis. Farbe: braun. Dekor: 57083. Seltmann Porzellan.
Ästhetik und Funktionalität Überall da, wo neben der Ästhetik die Funktionalität eine besondere Rolle spielt, spielt VITALIS eine Rolle.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
braun
Länge:
12.00 cm
Höhe:
4.20 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.