Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Teller flach 25,5 cm (Systemteller), rund, Form: Community, Dekor:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Teller flach 25,5 cm (Systemteller), rund, Form: Community, Dekor:
Seltmann Teller flach 25,5 cm (Systemteller), rund, Form: Community, Dekor:
Artikel-Nr.:
     2813-453-7615
Herst.-Nr.:
     001.744321
EAN/GTIN:
     4052212075594
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Seltmann Teller flach 25,5 cm (Systemteller), rund, Form: Community, Dekor: 57392 Pinselband ocker, hohe Kantenschlagfestigkeit, Made in

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Länge:
25.50 cm
Höhe:
2.80 cm
Gewicht:
0.70 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,281*
€ 23,331*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 116,01*
€ 142,52004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,331*
€ 27,764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,461*
€ 26,729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,171*
€ 26,383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,281*
€ 21,754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 139,986* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.