Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teeobertasse 0,14 l. Serie: Beat. Farbe: grün. Dekor: 00003. Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teeobertasse 0,14 l. Serie: Beat. Farbe: grün. Dekor: 00003. Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-453-7811
Herst.-Nr.:
     001.765300
EAN/GTIN:
     4052212122823
Suchbegriffe:
Tee-Häuferl
Tee-Obere
Tee-Obertasse
Tee-Tasse
Teeobertasse 0,14 l. Serie: Beat. Farbe: grün. Dekor: 00003. Seltmann Porzellan.
Ein Beat, der den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. ER zieht die Menschen in seinen Bann und verbindet sie. Entziehen kann man sich ihm kaum. Warum auch? Sinnbild dieser gemeinsamen Empfindungen ist oftmals die Schallplatte, die Vinylplatte – die mit der Rille. Die PORZELLAN-SERIE BEAT möchte hier formsprachlich anknüpfen. Trägt sie nicht auch einer geselligen Kommunikation – am schön gedeckten Tisch – bei? Dabei präsentiert sich die Serie völlig unprätentiös und ist so zeitlos und langjähriger Begleiter gehobener Tischkultur.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
11 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.08 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.