Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkännchen 0,29 l mit Relief. Serie: Beat. Farbe: grün. Dekor: 00003.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkännchen 0,29 l mit Relief. Serie: Beat. Farbe: grün. Dekor: 00003.
Artikel-Nr.:
     2813-453-7813
Herst.-Nr.:
     001.765296
EAN/GTIN:
     4052212122786
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Milchkännchen 0,29 l mit Relief. Serie: Beat. Farbe: grün. Dekor: 00003. Seltmann Porzellan.
Ein Beat, der den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. ER zieht die Menschen in seinen Bann und verbindet sie. Entziehen kann man sich ihm kaum. Warum auch? Sinnbild dieser gemeinsamen Empfindungen ist oftmals die Schallplatte, die Vinylplatte – die mit der Rille. Die PORZELLAN-SERIE BEAT möchte hier formsprachlich anknüpfen. Trägt sie nicht auch einer geselligen Kommunikation – am schön gedeckten Tisch – bei? Dabei präsentiert sich die Serie völlig unprätentiös und ist so zeitlos und langjähriger Begleiter gehobener Tischkultur.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
15.00 cm
Breite:
9.30 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.