Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teeobertasse 0,14 l. Serie: Lido. Farbe: schwarz. Dekor: 10006. Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teeobertasse 0,14 l. Serie: Lido. Farbe: schwarz. Dekor: 10006. Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-453-8108
Herst.-Nr.:
     001.764585
EAN/GTIN:
     4052212120942
Suchbegriffe:
Tee-Häuferl
Tee-Obere
Tee-Obertasse
Tee-Tasse
Teeobertasse 0,14 l. Serie: Lido. Farbe: schwarz. Dekor: 10006. Seltmann Porzellan.
Das breite Sortiment der Serie LIDO ist sowohl für Küchen-Neulinge als auch für den >>Chef de Cuisine<< die ideale Präsentationsgrundlage für Leckereien aller Art. Durch geschickte Kombination der runden und eckigen Artikel entsteht ein einmaliges Ambiente.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Länge:
10 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.08 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.