Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkännchen 0,26 l. Serie: Liberty. Farbe: schwarz. Dekor: 65164. Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkännchen 0,26 l. Serie: Liberty. Farbe: schwarz. Dekor: 65164. Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-453-8132
Herst.-Nr.:
     001.764288
EAN/GTIN:
     4052212119632
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Milchkännchen 0,26 l. Serie: Liberty. Farbe: schwarz. Dekor: 65164. Seltmann Porzellan.
LIBERTY – erhaben, zeitlos und scheinbar für die Ewigkeit gemacht. Die Formensprache dieser Serie ist ein Statement für sich.In der großen Müslischale lassen sich Leckereien wie fruchtige Smoothie Bowls, Porridge, eine Auswahl süßen Gebäcks oder eben ganz klassische Müslis perfekt anrichten.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Länge:
8.10 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
8.70 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.