Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frühstücksteller rund 22,5 cm. Serie: Liberty. Farbe: schwarz. Dekor: 65164.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frühstücksteller rund 22,5 cm. Serie: Liberty. Farbe: schwarz. Dekor: 65164.
Artikel-Nr.:
     2813-453-8141
Herst.-Nr.:
     001.764279
EAN/GTIN:
     4052212119540
Suchbegriffe:
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
frühstücksteller seltmann
frühstücks teller
Frühstücksteller rund 22,5 cm. Serie: Liberty. Farbe: schwarz. Dekor: 65164. Seltmann Porzellan.
LIBERTY – erhaben, zeitlos und scheinbar für die Ewigkeit gemacht. Die Formensprache dieser Serie ist ein Statement für sich.In der großen Müslischale lassen sich Leckereien wie fruchtige Smoothie Bowls, Porridge, eine Auswahl süßen Gebäcks oder eben ganz klassische Müslis perfekt anrichten.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Länge:
22.70 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.37 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.