Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanne 1,60 l. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanne 1,60 l. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-453-8145
Herst.-Nr.:
     001.764257
EAN/GTIN:
     4052212119410
Kanne 1,60 l. Serie: Liberty. Farbe: bronze. Dekor: 65163. Seltmann Porzellan.
LIBERTY – erhaben, zeitlos und scheinbar für die Ewigkeit gemacht. Die Formensprache dieser Serie ist ein Statement für sich.In der großen Müslischale lassen sich Leckereien wie fruchtige Smoothie Bowls, Porridge, eine Auswahl süßen Gebäcks oder eben ganz klassische Müslis perfekt anrichten.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
bronze
Länge:
26.10 cm
Breite:
14.80 cm
Höhe:
13.40 cm
Gewicht:
0.81 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Volumen:
1.65 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.