Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Glaze Teller flach 30cm, Form: BEAT, Farbe: Perlgrau Seltmann Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Color Glaze Teller flach 30cm, Form: BEAT, Farbe: Perlgrau Seltmann Porzellan
Color Glaze Teller flach 30cm, Form: BEAT, Farbe: Perlgrau Seltmann Porzellan
Color Glaze Teller flach 30cm, Form: BEAT, Farbe: Perlgrau Seltmann Porzellan
Color Glaze Teller flach 30cm, Form: BEAT, Farbe: Perlgrau Seltmann Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-453-8172
Herst.-Nr.:
     001.772186
EAN/GTIN:
     4052212133225
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Color Glaze Teller flach 30cm, Form: BEAT, Farbe: Perlgrau
Seltmann Porzellan Beat Color Glaze - zeitloses, aber modernes Geschirr mit Rhythmus.

Die vier verschiedenen Farbglasuren Sandbeige, Perlgrau, Salbeigrün und Arktisblau veredeln die anmutig zurückhaltende Formensprache und verstärken das feine Relief. Das gesamte Arrangement aus Form und Farbe zeichnet eine äußerst weiche und feinsinnige Anmutung - ein scheinbar ruhiger und besinnlicher Pol bei Tisch.

Weitere Informationen:
Höhe:
26.00 cm
Durchmesser:
30.00 cm
Gewicht:
0.79 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.