Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Limolöffel, Länge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Limolöffel, Länge: 180 mm
WMF Limolöffel, Länge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4135
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54 9905 6040
EAN/GTIN:
     4045135394002
Suchbegriffe:
Eis-Löffel
Eislöffel
Joghurt-Löffel
Joghurtlöffel
WMF Limolöffel, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,128*
€ 2,918*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 19,92*
€ 27,14004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,918*
€ 3,472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,828*
€ 3,365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,668*
€ 3,175
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,128*
€ 2,532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.