Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austerngabel WMF MONDIAL, Cromargan, poliert, Länge: 138 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austerngabel WMF MONDIAL, Cromargan, poliert, Länge: 138 mm
Austerngabel WMF MONDIAL, Cromargan, poliert, Länge: 138 mm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4167
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.6240.6040
EAN/GTIN:
     4045135381279
Suchbegriffe:
Austern-Gabel
Austerngabel
Austerngabel WMF MONDIAL, Cromargan, poliert, Länge: 138 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,827*
€ 6,367*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 47,27004*
€ 60,96*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 47,58*
€ 60,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,367*
€ 7,577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,097*
€ 7,255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,857*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,827*
€ 5,744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 76,404* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.