Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolier-Oberteil VARIO 26 cm Farbe: Grau doppelwandig isoliert, homogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolier-Oberteil VARIO 26 cm Farbe: Grau doppelwandig isoliert, homogen
Isolier-Oberteil VARIO 26 cm Farbe: Grau doppelwandig isoliert, homogen
Artikel-Nr.:
     2813-454-4179
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     41.8021.0050
EAN/GTIN:
     4045135666109
Isolier-Oberteil VARIO 26 cm Farbe: Grau
doppelwandig isoliert, homogen verschweißt, mit verstärktem Polyurethan-Schaumkern, Stapelbar.

Material: Kunststoff – Polypropylen
Maße (H/D): 70 mm x 275 mm
Gewicht: 310 g
Durchmesser innen: 260 mm
Schürzenlänge: 14 mm
Stapelhöhe: 23,6 mm

Lieferzeit ca. 6-8 Wochen

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
7.00 cm
Durchmesser:
27.50 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 14,53*
€ 18,49*
Lager 2813
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,72*
€ 41,01*
10 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 40,32*
€ 52,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 410,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.