| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-454-4194 Herst.-Nr.: 190060-36 EAN/GTIN: 4007257608627 |
| |
|
| | |
| Gastro SUS Wok-Pfanne Trigon, 3-Schicht-Material, mit Rundboden, 36cm, ca. 7 Liter Hochwertiges 3-Schicht-Material aus Edelstahl, Aluminium, Edelstahl 18/10, schwere und robuste Ausführung, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet, stabiler und wärmeisolierender Griff aus rostfreiem Edelstahl, sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand, backofengeeignet, spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 63 cm | Breite: | 37 cm | Höhe: | 11 cm | Gewicht: | 2.06 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Induktionsherd geeigent: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Edelstahl-Wok, Edelstahl-Wok-Pfanne, Edelstahl-Wokpfanne, Eisengusswok, Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, wok |
| | |
| |