Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Dessertlöffel BAGUETTE | Maße: 16,7 x 3,5 x 2,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Dessertlöffel BAGUETTE | Maße: 16,7 x 3,5 x 2,7 cm
WMF Dessertlöffel BAGUETTE | Maße: 16,7 x 3,5 x 2,7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4224
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     11.0110.6040
EAN/GTIN:
     4045135375650
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
WMF Dessertlöffel BAGUETTE | Maße: 16,7 x 3,5 x 2,7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
16.70 cm
Breite:
3.50 cm
Höhe:
2.70 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: dessertlöffel wmf, dessert löffel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,877*
€ 5,177*
11 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 38,26008*
€ 49,11*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 38,52*
€ 49,24008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,177*
€ 6,161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,927*
€ 5,863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,697*
€ 5,589
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,877*
€ 4,614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,124* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.