Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kuchengabel BAGUETTE | Maße: 16,5 x 2,3 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kuchengabel BAGUETTE | Maße: 16,5 x 2,3 x 2 cm
WMF Kuchengabel BAGUETTE | Maße: 16,5 x 2,3 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4231
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     11.0164.6040
EAN/GTIN:
     4045135375766
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabeln wmf
kuchen gabel
WMF Kuchengabel BAGUETTE | Maße: 16,5 x 2,3 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
16.50 cm
Breite:
2.30 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,793*
€ 5,133*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 35,44008*
€ 46,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,133*
€ 6,108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,873*
€ 5,799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,633*
€ 5,513
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,793*
€ 4,514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 61,596* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.